Startseite

ABB SPA - ABBBKN/T-M50 GHIERA ANTIABRASIONE APRIBILE M50 PA6BK - BKN/T-M50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 200 ST

EAN

7630030207280

Artikelnummer

ABBBKN/T-M50

Herstellernummer

BKN/T-M50

Hersteller

ABB

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Divisible Anti-Abrasion Lock Nut, Metric Thread - Thread Size M50x1.5, Color Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie