Startseite

ABB SPA - ABBAT343434/T/BLY DERIV.A T NC34+NC34+NC34 BK IP68/69 - AT343434/T/BLY

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - T-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 34...34 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

5020963801365

Artikelnummer

ABBAT343434/T/BLY

Herstellernummer

AT343434/T/BLY

Hersteller

ABB

Ausführung:

T-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

34...34 mm

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-50...120 °C

DERIV.A T NC34 NC34 NC34 BK IP68 69 PER GUAINA CORRUGATA