Startseite

ABB SPA - ABBAP6000 ADATTATORE DI PROFONDITA L=600MM - AP6000

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAP6000 ADATTATORE DI PROFONDITA  L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaption für Verdrahtungssysteme

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ArTu L

EAN

8015646001696

Artikelnummer

ABBAP6000

Herstellernummer

AP6000

Hersteller

ABB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adaption für Verdrahtungssysteme

Werkstoff:

Stahl

Breite:

35 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

600 mm

Adattatori di profondità. Quadro da parete - adattatore di profondità L=600mm per affi ancamento Pro M - Tmax T1-T2-T3.