Startseite

ABB SPA - ABBAL16/PG11/45/BL RACCORDO 45G FISSO NC16 PG11 PA66 BK - AL16/PG11/45/BL

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAL16/PG11/45/BL RACCORDO 45G FISSO NC16 PG11 PA66 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 45°-Winkel

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

5020963026843

Artikelnummer

ABBAL16/PG11/45/BL

Herstellernummer

AL16/PG11/45/BL

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

45°-Winkel

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

PG11

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Einsatztemperatur:

-45...120 °C

RACCORDO 45G FISSO NC16 PG11 PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA