Startseite

ABB SPA - ABBAL16/M20/45/BL RACCORDO 45G FISSO NC16 M20 PA66 BK - AL16/M20/45/BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 45°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 10 ST

EAN

5020963017872

Artikelnummer

ABBAL16/M20/45/BL

Herstellernummer

AL16/M20/45/BL

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

45°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

11.5 mm

Einsatztemperatur:

-45...120 °C

Pressatubo per guaina plastica corrugata ABB - serie/ modello ABBAL16/M20/45/BL - - RACCORDO 45G FISSO NC16 M20 PA66 BK