ABB SPA - ABBAL16/M16/45/BL RACCORDO 45G FISSO NC16 M16 PA66 BK - AL16/M16/45/BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - 45°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Drehbares Gewinde - nein
Art der Verbindung - Schnappverbindung
Packung
10 ST
EAN
5020963017889
Artikelnummer
ABBAL16/M16/45/BL
Herstellernummer
AL16/M16/45/BL
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
45°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
11.5 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Einsatztemperatur:
-45...120 °C