Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBAD1099 N.2 SUPPORTI PER MORSETTIERA

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAD1099 N.2 SUPPORTI PER MORSETTIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 350 mm

  • Tiefe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646617163

Artikelnummer

ABBAD1099

Herstellernummer

AD1099

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

120 mm

Höhe:

350 mm

Tiefe:

50 mm

N.2 BOX terminale supporta.