ABB SPA - ABBA431111 Drehstromzahler - A431111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Nennspannung (Un) N-L - 57.7...288 V
Nennspannung (Un) L-L - 100...500 V
Packung
1 ST
EAN
7392696705202
Artikelnummer
ABBA431111
Herstellernummer
A431111
Hersteller
ABB
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) N-L:
57.7...288 V
Nennspannung (Un) L-L:
100...500 V
Frequenz:
50...60 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
ja
Geeicht:
ja
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1...999999 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
7
Breite:
123 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
97 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige


