Startseite

ABB SPA - ABBA411121 Wechselstromzahler - A411121

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA411121 Wechselstromzahler

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 57.7...288 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

7392696705004

Artikelnummer

ABBA411121

Herstellernummer

A411121

Hersteller

ABB

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Nennspannung (Un) N-L:

57.7...288 V

Frequenz:

50...60 Hz

Genauigkeitsklasse:

B

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Energieart:

Wirkleistung

Geeignet für:

Bezug

Tarifausführung:

Eintarif

Tarifsteuerung:

intern/extern

Messungsart Lastgang:

nein

Rücklaufsperre:

ja

Geeicht:

ja

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

1...9999 Imp/kWh (k

Anzeigeart:

digital

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

70 mm

Tiefe:

65 mm

Höhe:

97 mm

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

EDL40-Signatur:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

CONTATORE ABB SERIE A41 112-100 RS485