Startseite

ABB SPA - ABBA204805 FEED-IN 25/30 3P MORSETTO ISOLATO L=30MM

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA204805 FEED-IN 25/30 3P MORSETTO ISOLATO L=30MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - sonstige

  • Sammelschienenbreite - 17...17 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 80 A

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542048060

Artikelnummer

ABBA204805

Herstellernummer

A204805

Hersteller

ABB

Geeignet für:

sonstige

Sammelschienenbreite:

17...17 mm

Max. Leiterquerschnitt:

50 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

80 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

0.018 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Morsetto per barra di rame ABB tipo/modello FEED-IN 25 30 3P MORSETTO ISOLATO L 30MM