Startseite

ABB SPA - ABBA120839 S800-UVR250 BOBINA DI MINIMA 220-250V CA - A120839

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271208394

Artikelnummer

ABBA120839

Herstellernummer

A120839

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

250...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

250...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

250...250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Codice Ordine: A120839 - Le bobine di minima tensione proteggono le utenze in caso di mancanza di tensione o di abbassamento della tensione compresa tra il 70% e il 35% del relativo valore nominale. Dopo l’intervento è possibile riarmare l’interruttore accoppiato quando la tensione è superiore all’85% della tensione nominale. La bobina di minima tensione può essere comandata da un pulsante di emergenza per togliere tensione all’impianto in completa sicurezza. La bobina viene montata sul lato sinistro dell'interruttore S800

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie