Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABB6AGC082587 TERRA AC WB 3,7KW 1 PRESA T2 SHUTTER - 6AGC082587

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB6AGC082587 TERRA AC WB 3,7KW 1 PRESA T2 SHUTTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Nennanschlussleistung - 4 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 3.7 kW

  • Breite - 195 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8719874451284

Artikelnummer

ABB6AGC082587

Herstellernummer

6AGC082587

Hersteller

ABB

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Nennanschlussleistung:

4 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

3.7 kW

Breite:

195 mm

Höhe:

320 mm

Tiefe:

143 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Länge des Ladekabels:

0 m

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Mit Leitungsschutzschalter:

nein

Mit Energiezähler:

ja

Mit Display:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

WALLBOX TERRA AC WB 3 7KW 1 PRESA T2 SHUTTER E-MOBILITY

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie