ABB SPA - ABB6AGC076637 TERRA 54 CG CE (50 KW DC 43KW AC) (CAVI - 6AGC076637

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 50 kW
Montageart - Bodenbefestigung
Schutzart (IP) - IP54
Breite - 565 mm
Packung
1 ST
EAN
8719874451482
Artikelnummer
ABB6AGC076637
Herstellernummer
6AGC076637
Hersteller
ABB
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
50 kW
Montageart:
Bodenbefestigung
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
565 mm
Höhe:
1900 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Tiefe:
780 mm
Mit Leistungsschutzschalter:
ja
Nennanschlussleistung:
98 kW
Mit Energiezähler:
ja
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
2
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


