Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABB671949 EP454C16-INT.AUT.4P 16A 4.500A/6KA C 4M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB671949 EP454C16-INT.AUT.4P 16A 4.500A/6KA C 4M

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 36 ST

EAN

5413656719496

Artikelnummer

ABB671949

Herstellernummer

671949

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

16 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

415 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

EP45 Interruttore Magnetotermico 4P 16A Curva C 4,5kA 4m, 4 moduli. Tipo: EP454C16