ABB SPA - ABB65P18X32 MISTRAL65 PORTA TRASPARENTE 54M - 65P18X32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8000126098167
Artikelnummer
ABB65P18X32
Herstellernummer
65P18X32
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
430 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
600 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
155 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
363 mm
Mit Schloss:
ja
Einbautiefe:
98 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbauhöhe:
527 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
84 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


