ABB SPA - ABB65P08X12 MISTRAL65 PORTA TRASPARENTE 8M - 65P08X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8000126097931
Artikelnummer
ABB65P08X12
Herstellernummer
65P08X12
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
232 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
250 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
155 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
164 mm
Mit Schloss:
ja
Einbautiefe:
98 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbauhöhe:
193 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
84 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


