Startseite

ABB SPA - ABB65P04X12 MISTRAL65 PORTA TRASPARENTE 4M - 65P04X12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126097900

Artikelnummer

ABB65P04X12

Herstellernummer

65P04X12

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

152 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

202 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

117 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

94 mm

Mit Schloss:

ja

Einbautiefe:

68 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbauhöhe:

192 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

56 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Codice Ordine: 65P04X12 - Parete IP65, MISTRAL65 porta trasparente 4M

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie