ABB SPA - ABB4TBO856071C0100 APO 1 C/COP.INCERNIER.IP55 RAL7035 - 4TBO856071C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 167.5 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815249068
Artikelnummer
ABB4TBO856071C0100
Herstellernummer
4TBO856071C0100
Hersteller
ABB
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
167.5 mm
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
140 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Deckel
Tiefe:
186 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
160 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
95 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
195 mm
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
75 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
nein
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


