ABB SPA - ABB4NWP103584B2022 UPS Powerscale 33 20kVA Cab.B 22 min @80%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 18 W
Ausgangsscheinleistung - 20 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 22 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Packung
1 ST
EAN
7640169261565
Artikelnummer
ABB4NWP103584B2022
Herstellernummer
4NWP103584B2022
Hersteller
ABB
Ausgangswirkleistung:
18 W
Ausgangsscheinleistung:
20 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
22 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Eingangsspannung:
380...415 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
3
Ausgangsspannung:
380...415 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
345 mm
Tiefe:
710 mm
Höhe:
1045 mm
Anzahl der Primärphasen:
3
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
308 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
95.5 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz