Startseite

ABB SPA - ABB4NWP103584B1030 UPS Powerscale 33 10kVA Cab.B 30 min @80%

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4NWP103584B1030 UPS Powerscale 33 10kVA Cab.B 30 min @80%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 9 W

  • Ausgangsscheinleistung - 10 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 30 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7640169261497

Artikelnummer

ABB4NWP103584B1030

Herstellernummer

4NWP103584B1030

Hersteller

ABB

Ausgangswirkleistung:

9 W

Ausgangsscheinleistung:

10 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

30 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Eingangsspannung:

380...415 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

3

Ausgangsspannung:

380...415 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

345 mm

Tiefe:

710 mm

Höhe:

1045 mm

Anzahl der Primärphasen:

3

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

228 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

95.5 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS POWERSCALE 33 10KVA CAB.B 30 MIN A80