Startseite

ABB SPA - ABB4NWP103584A2008 UPS Powerscale 33 20kVA Cab.A 8 min @80%

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4NWP103584A2008 UPS Powerscale 33 20kVA Cab.A 8 min @80%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 8 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

  • Eingangsanschluss - Festanschluss

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7640169261473

Artikelnummer

ABB4NWP103584A2008

Herstellernummer

4NWP103584A2008

Hersteller

ABB

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

8 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Eingangsspannung:

380...415 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

3

Ausgangsspannung:

380...415 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

345 mm

Tiefe:

710 mm

Höhe:

720 mm

Anzahl der Primärphasen:

3

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

168 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS POWERSCALE 33 20KVA CAB.A 8 MIN A80