ABB SPA - ABB4NWP103584A1020 UPS Powerscale 33 10kVA Cab.A 20 min @80%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 20 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Eingangsanschluss - Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0
Packung
1 ST
EAN
7640169261428
Artikelnummer
ABB4NWP103584A1020
Herstellernummer
4NWP103584A1020
Hersteller
ABB
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
20 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Eingangsspannung:
380...415 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
3
Ausgangsspannung:
380...415 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
345 mm
Tiefe:
710 mm
Höhe:
720 mm
Anzahl der Primärphasen:
3
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
163 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


