ABB SPA - ABB4NWP100101R0001 Online-USV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 1800 W
Ausgangsscheinleistung - 2000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 4 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7640169260155
Artikelnummer
ABB4NWP100101R0001
Herstellernummer
4NWP100101R0001
Hersteller
ABB
Ausgangswirkleistung:
1800 W
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
4 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Eingangsspannung:
208...240 V
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
208...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
438 mm
Tiefe:
436 mm
Höhe:
86.5 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
19.7 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
89.6 %
Effizienz im Eco-Modus:
95 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz