ABB SPA - ABB41S12X21 SCATOLA INCASSO 650 MISTRAL41 24M - 41S12X21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8000126118896
Artikelnummer
ABB41S12X21
Herstellernummer
41S12X21
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
316 mm
Schutzart (IP):
IP41
Höhe:
415 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
ohne
Tiefe:
79 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
248 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
73 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbauhöhe:
323 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
70 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


