Startseite

ABB SPA - ABB41S08X11 SCATOLA INCASSO 650 MISTRAL41 8M - 41S08X11

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB41S08X11 SCATOLA INCASSO 650 MISTRAL41 8M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Art der Abdeckung - ohne

  • Ausführung Deckel - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126107869

Artikelnummer

ABB41S08X11

Herstellernummer

41S08X11

Hersteller

ABB

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Art der Abdeckung:

ohne

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

79 mm

Einbauhöhe:

230 mm

Einbaubreite:

212 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Farbe:

weiß

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

9016

Schutzart (IP):

IP41

Höhe:

230 mm

Breite:

206 mm

Tiefe:

80 mm

SCATOLA INCASSO 650 MISTRAL41 8M PER CENTRALINO DA INSTALLAZIONE