Startseite

ABB SPA - ABB41P18X42 MISTRAL41W PARETE PORTA TRASP 72M - 41P18X42

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8712507119629

Artikelnummer

ABB41P18X42

Herstellernummer

41P18X42

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

387 mm

Schutzart (IP):

IP41

Höhe:

659 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

119 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

323 mm

Mit Schloss:

ja

Einbautiefe:

74 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbauhöhe:

582 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

55 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Codice Ordine: 41P18X42 - Parete IP41, MISTRAL41W parete porta trasp 72M

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie