Startseite

ABB SPA - ABB41P12X12 MISTRAL41W PARETE PORTA TRASP 12M - 41P12X12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8712507119414

Artikelnummer

ABB41P12X12

Herstellernummer

41P12X12

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

297 mm

Schutzart (IP):

IP41

Höhe:

262 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

119 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

234 mm

Mit Schloss:

ja

Einbautiefe:

74 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbauhöhe:

188 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

55 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Codice Ordine: 41P12X12 - Parete IP41, MISTRAL41W parete porta trasp 12M

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie