ABB SPA - ABB41P04X11 MISTRAL41W PARETE PORTA CIECA 4M - 41P04X11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8712507120199
Artikelnummer
ABB41P04X11
Herstellernummer
41P04X11
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
96 mm
Schutzart (IP):
IP41
Höhe:
210 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
93 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Mit Schloss:
ja
Einbautiefe:
93 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
66 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein


