Startseite

ABB SPA - ABB41P04X10 MISTRAL41W PARETE SENZA PORTA 4M - 41P04X10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8712507120182

Artikelnummer

ABB41P04X10

Herstellernummer

41P04X10

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

100 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

223 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

ohne

Tiefe:

96 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

71 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

66 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbauhöhe:

180 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

55 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Codice Ordine: 41P04X10 - Parete IP41, MISTRAL41W parete senza porta 4M

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie