Startseite

ABB SPA - ABB41F12X22 FRONTALE MISTRAL41F INC. PORTA TRASP 24M - 41F12X22

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB41F12X22 FRONTALE MISTRAL41F INC. PORTA TRASP 24M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126113952

Artikelnummer

ABB41F12X22

Herstellernummer

41F12X22

Hersteller

ABB

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

24

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Signaldurchlassende Tür:

nein

Mit Schloss:

ja

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbaubreite:

300 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Farbe:

weiß

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

9016

Schutzart (IP):

IP41

Höhe:

435 mm

Breite:

320 mm

Tiefe:

28 mm

CENTRALINO FRONTALE MISTRAL41F INC. PORTA TRASP 24M DA INSTALLAZIONE