Startseite

ABB SPA - ABB41C12X31 MISTRAL41F CARTONGESSO PORTA CIECA 36M3F - 41C12X31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Montageart - Hohlwand

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126119077

Artikelnummer

ABB41C12X31

Herstellernummer

41C12X31

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

36

Montageart:

Hohlwand

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

320 mm

Schutzart (IP):

IP41

Höhe:

600 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

108 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

300 mm

Mit Schloss:

ja

Einbautiefe:

79 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbauhöhe:

580 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

73 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

CENTRALINO MISTRAL41F CARTONGESSO PORTA CIECA 36M3F DA INSTALLAZIONE