Startseite

ABB SPA - ABB41C12X12 MISTRAL41F CARTONGESSO PORTA TRASP 12M - 41C12X12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Hohlwand

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126107807

Artikelnummer

ABB41C12X12

Herstellernummer

41C12X12

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Hohlwand

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

320 mm

Schutzart (IP):

IP41

Höhe:

250 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

107 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

248 mm

Mit Schloss:

ja

Einbautiefe:

73 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbauhöhe:

172 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

70 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Codice Ordine: 41C12X12 - Incasso IP41 cartongesso, MISTRAL41F cartongesso porta trasp 12M

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie