Startseite

ABB SPA - ABB41A18X42 MISTRAL41F INCASSO PORTA TRASP 72M - 41A18X42

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

61 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126118988

Artikelnummer

ABB41A18X42

Herstellernummer

41A18X42

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

430 mm

Schutzart (IP):

IP41

Höhe:

735 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

127 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

338 mm

Mit Schloss:

ja

Einbautiefe:

93 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbauhöhe:

622 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

70 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Codice Ordine: 41A18X42 - Incasso IP41 muratura, MISTRAL41F incasso porta trasp 72M

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie