ABB SPA - ABB41A18X32 MISTRAL41F INCASSO PORTA TRASP 54M - 41A18X32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8000126113976
Artikelnummer
ABB41A18X32
Herstellernummer
41A18X32
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
430 mm
Schutzart (IP):
IP41
Höhe:
600 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
127 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
338 mm
Mit Schloss:
ja
Einbautiefe:
93 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbauhöhe:
486 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
70 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie