Startseite

ABB SPA - ABB41A18X21 MISTRAL41F INCASSO PORTA CIECA 36M 2F - 41A18X21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126118629

Artikelnummer

ABB41A18X21

Herstellernummer

41A18X21

Hersteller

ABB

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

36

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Mit Schloss:

ja

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

79 mm

Einbauhöhe:

415 mm

Einbaubreite:

410 mm

Innentiefe:

73 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Farbe:

weiß

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

9016

Schutzart (IP):

IP41

Höhe:

435 mm

Breite:

430 mm

Tiefe:

108 mm

CENTRALINO MISTRAL41F INCASSO PORTA CIECA 36M 2F DA INSTALLAZIONE