ABB SPA - ABB41A12X31 MISTRAL41F INCASSO PORTA CIECA 36M 3F - 41A12X31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 36
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8000126119626
Artikelnummer
ABB41A12X31
Herstellernummer
41A12X31
Hersteller
ABB
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
79 mm
Einbauhöhe:
580 mm
Einbaubreite:
300 mm
Innentiefe:
73 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Farbe:
weiß
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP41
Höhe:
600 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
108 mm


