ABB SPA - ABB41A04X12 MISTRAL41F INCASSO PORTA TRASP 4M - 41A04X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8000126119688
Artikelnummer
ABB41A04X12
Herstellernummer
41A04X12
Hersteller
ABB
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
79 mm
Einbauhöhe:
182 mm
Einbaubreite:
132 mm
Innentiefe:
73 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Farbe:
weiß
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP41
Höhe:
202 mm
Breite:
152 mm
Tiefe:
105 mm


