Startseite

ABB SPA - ABB2TLA050202R0322 LINESTRONG2Z, 2NC/2NO, M20 ESTOP/LED, SS - 2TLA050202R0322

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TLA050202R0322 LINESTRONG2Z, 2NC/2NO, M20 ESTOP/LED, SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Max. Länge der Zugschnur - 86 m

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024466973

Artikelnummer

ABB2TLA050202R0322

Herstellernummer

2TLA050202R0322

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Länge der Zugschnur:

86 m

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

LINESTRONG2Z 2NC 2NO M20 ESTOP LED SS