ABB SPA - ABB2TLA020056R4000 M12-C103 CAVO SCH 10?M CONN. M12 FEM. DR - 2TLA020056R4000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 8
Kabellänge - 10 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Packung
1 ST
EAN
7320500388556
Artikelnummer
ABB2TLA020056R4000
Herstellernummer
2TLA020056R4000
Hersteller
ABB
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
8
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
sonstige
Bemessungsspannung:
24 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Durchgangswiderstand:
60.25 mOhm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...80 °C
Bemessungsstrom In:
2 A


