ABB SPA - ABB2TLA020007R6900 JSTD25K TWOHAND STATION, 8-POLE M12 MALE - 2TLA020007R6900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für NOT-AUS - ja
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anstrich für Zweihandsteuerung - ja
Mit Fuß - nein
Packung
1 ST
EAN
7350024479690
Artikelnummer
ABB2TLA020007R6900
Herstellernummer
2TLA020007R6900
Hersteller
ABB
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anstrich für Zweihandsteuerung:
ja
Mit Fuß:
nein
Vorverdrahtung auf Klemmleiste:
ja
Mit Schaltsperre:
ja


