Startseite

ABB SPA - ABB2TLA020006R2400 JSHD4-4 TOP. F-BUTTON. LED ANTI-TAMP ABB - 2TLA020006R2400

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2TLA020006R2400 JSHD4-4 TOP. F-BUTTON. LED ANTI-TAMP ABB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zwangsöffnung - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Querschlussüberwachung möglich - ja

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Ausführung des Schaltglieds - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7350024459753

Artikelnummer

ABB2TLA020006R2400

Herstellernummer

2TLA020006R2400

Hersteller

ABB

Zwangsöffnung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Querschlussüberwachung möglich:

ja

Mit Statusanzeige:

ja

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:

0.02 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Anzahl der zusätzlichen Drucktaster:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinderanschluss

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

1

The JSHD4-4 is a top part of a three-position device JSHD4. It has LEDs and a front button. It must be used with one of the following bottom parts: AB, AD, AH, AJ, AK, AL. Anti-tamper can be chosen as option with all except bottom part AK. Three-position devices are used to allow a limited movement of the machine when the operator is in the dangerous area, for example during troubleshooting, test running and programming.. JSHD4-4