Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABB2CSYE1105S ATTUATORE TAPPARELLA 1 COMANDO - 2CSYE1105S

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSYE1105S ATTUATORE TAPPARELLA 1 COMANDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542147855

Artikelnummer

ABB2CSYE1105S

Herstellernummer

2CSYE1105S

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

free@home

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

0

Schaltstrom ohmsch:

8 A

Max. Schaltleistung:

700 W

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Mit Schaltfunktion:

nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

43 mm

L’attuatore tapparella 1 comando è un dispositivo da incasso per il sistema Mylos Home Automation di ABB. Sul retro presenta un attuatore con terminali di collegamento per i comandi di salita e discesa interbloccati di tapparelle, tende, veneziane e oscuranti motorizzati a 230V AC. Sul frontale presenta un comando basculante con indicazione luminosa programmabile che permette di controllare unicamente la tapparella motorizzata collegata all’attuatore del medesimo dispositivo. L’azionamento dell’attuatorepuò essere effettuato anche da altri dispositivi di ingresso o comando Mylos Home Automation opportunamente configurati mediante programmazione. Attenzione: il tempo di corsa della tapparella non è parametrizzabile attraverso questo dispositivo: in assenza di comando opposto lo stato dell’attuatore permane per un tempo di 3 minuti. È necessario disporre di tapparelle/veneziane o simili dotate di dispositivo fine corsa. Dimensioni: AxLxP 45x44x32mm. Colore: nero