Startseite

ABB SPA - ABB2CSY1607MY SUPPORTO, 7 MODULI - 2CSY1607MY

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSY1607MY SUPPORTO, 7 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 7

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Schrauben - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8012542173151

Artikelnummer

ABB2CSY1607MY

Herstellernummer

2CSY1607MY

Hersteller

ABB

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Schrauben:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Supporto, 7 moduli per scatola rettangolare (interasse 100 mm)