ABB SPA - ABB2CSY1604MY SUPPORTO, 4 MODULI - 2CSY1604MY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Mit Schrauben - ja
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8012542173052
Artikelnummer
ABB2CSY1604MY
Herstellernummer
2CSY1604MY
Hersteller
ABB
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Schrauben:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


