Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1612CH SUPPORTO 2 MOD., CON GRIFFE X SCAT. ROT.

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK1612CH SUPPORTO 2 MOD., CON GRIFFE X SCAT. ROT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

  • Montageart - Krallenbefestigung

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Schrauben - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8012542032458

Artikelnummer

ABB2CSK1612CH

Herstellernummer

2CSK1612CH

Hersteller

ABB

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Montageart:

Krallenbefestigung

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Schrauben:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Supporto a 2 moduli con griffe di aggancio per scatola rotonda