Startseite

ABB SPA - ABB2CSK1604CH SUPPORTO 4 MODULI, CON VITI - 2CSK1604CH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSK1604CH SUPPORTO 4 MODULI, CON VITI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Schrauben - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Chiara

EAN

8012542008354

Artikelnummer

ABB2CSK1604CH

Herstellernummer

2CSK1604CH

Hersteller

ABB

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Schrauben:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Supporto 4 moduli