ABB SPA - ABB2CSK1113CH PRESA RASOIO CON TRASF. D'ISOLAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Nennspannung niedriger Wert - 125 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8012542004158
Artikelnummer
ABB2CSK1113CH
Herstellernummer
2CSK1113CH
Hersteller
ABB
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Nennspannung niedriger Wert:
125 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
75 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Gerätehöhe:
45 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Einbaudose:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
58 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm