ABB SPA - ABB2CSE1607EL SUPPORTO A 12 POSTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6
Montageart - Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 2
Mit Schrauben - ja
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8012542649502
Artikelnummer
ABB2CSE1607EL
Herstellernummer
2CSE1607EL
Hersteller
ABB
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Montageart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Schrauben:
ja
Werkstoff:
Kunststoff