ABB SPA - ABB2CSE1219EL CRONOTERMOSTATO ELETTR. ESTATE/INVERNO - 2CSE1219EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Ausführung Uhr - digital
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Packung
1 ST
EAN
8012542128151
Artikelnummer
ABB2CSE1219EL
Herstellernummer
2CSE1219EL
Hersteller
ABB
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Ausführung Uhr:
digital
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Cronotermostato elettronico estate/inverno, con programmazione giornaliera e settimanale e 3 livelli di temperatura impostabili. Contatto in uscita a relè privo di potenziale 1NA/NC, 5A (AC1)/2A (AC15) - 250V~


