ABB SPA - ABB2CQG201022R1011 FBTI-7T7-1U1R CONTR. FAN-COIL- BACNET IP - 2CQG201022R1011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reglerkanäle - 16
Schutzart (IP) - IP20
Versorgungsspannung - 24...24 V
Anzahl der analogen Eingänge - 1
Anzahl der analogen Ausgänge - 1
Packung
1 ST
EAN
2000007373396
Artikelnummer
ABB2CQG201022R1011
Herstellernummer
2CQG201022R1011
Hersteller
ABB
Anzahl der Reglerkanäle:
16
Schutzart (IP):
IP20
Versorgungsspannung:
24...24 V
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
BACnet
Mit Display:
nein
Breite:
151 mm
DIN-Schienenmontage:
ja
Tiefe:
49 mm
Höhe:
137 mm


